En el diseño de los muebles actuales, la capacidad de almacenamiento ha dejado de ser un detalle técnico para convertirse en uno de los principales argumentos de venta y de diferenciación.
El reto es claro: las viviendas son más compactas, los hogares acumulan más utensilios y pequeños electrodomésticos que nunca, y, sin embargo, las dimensiones del mobiliario no pueden crecer indefinidamente.
Por lo tanto, la pregunta ya no es «cómo hago un mueble más grande», sino «cómo extraigo más capacidad útil del mismo volumen».

Por qué la capacidad de almacenamiento se ha convertido en un factor clave en el diseño de muebles
Las necesidades del usuario en el hogar han cambiado de forma profunda en la última década. La cocina, por ejemplo, ha pasado de ser un espacio puramente funcional a convertirse en el centro de la vivienda, un lugar abierto, integrado con el salón y sometido a un uso intensivo.
Ese cambio de rol ha disparado la cantidad y la variedad de objetos que un mueble de cocina debe albergar provocando que el volumen a almacenar haya crecido mientras la superficie disponible, en muchos proyectos, se ha reducido.
Este ejemplo claramente también lo podemos aplicar a los muebles del baño o en nuestros armarios, donde la racionalización del espacio combinado con el diseño, son valores cada vez más apreciados por el usuario.
A la vez, la experiencia de uso se ha vuelto un criterio de calidad determinante. Ya no basta con que las cosas quepan. El usuario espera acceder a ellas sin agacharse en exceso, sin rebuscar en el fondo de un armario y sin que un cajón cargado se atasque o vibre, dicho de otro modo, la ergonomía y la accesibilidad han pasado a primer plano.
Reducir al máximo para aumentar la capacidad de almacenaje
Para aprovechar al máximo la capacidad de almacenaje existen maneras más que conocidas: aprovechar la altura interior, columnas y despensas, extraíbles, resolver los rincones… Todo eso suma, y mucho.
El nuevo cajón metálico super Slim Vionaro V8 plantea recuperar capacidades que casi nadie se plantaba, porque durante años se dio por imposible: el grosor del propio cajón.
Hasta ahora, reducirlo parecía un callejón sin salida. Para aguantar peso, un lateral de acero necesitaba grosor; adelgazarlo significaba perder rigidez, y fabricarlo a escala industrial resultaba poco realista.
Eso es precisamente lo que GRASS ha conseguido resolver con su nuevo sistema Vionaro V8: un lateral de cajón de acero de una sola pieza de tan solo 8 milímetros de espesor, el más fino del mercado. La opción que apenas se contemplaba, ahora hecha realidad.

Hasta un 16 % más de capacidad sin cambiar el mueble
Al reducir el lateral a 8 mm, todo ese espesor se transforma en espacio aprovechable, y GRASS ha invertido el material ahorrado en anchura en ganar altura: el cajón es 20 mm más alto y ofrece hasta un 16 % más de capacidad de almacenamiento.
El mismo hueco, las mismas medidas exteriores, un 16 % más de espacio real de almacenaje.
¿Cómo aguanta un lateral del cajón más fino del mercado?
Está fabricado íntegramente en acero, sin una sola pieza de plástico, y todas sus piezas se unen mediante soldadura láser, formando una estructura monolítica de una sola pieza, sin clips ni uniones que se aflojen con el uso.
Su perfil rectangular continuo le da rigidez, y el sistema soporta hasta 70 kg de carga.
Esto rompe con una regla que el sector daba por sentada, que resistencia y grosor iban de la mano.
Conseguirlo manteniendo la estabilidad y, además, hacerlo viable para la producción industrial es lo que convierte al Vionaro V8 en un auténtico hito.
Por eso el Vionaro V8 recibió el German Design Award 2022 en la categoría Excellent Product Design – Furniture, uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, que concede el German Design Council.

Un mismo sistema para toda la casa
El Vionaro V8 permite equipar muebles de cocina, baño y salón con el mismo sistema de cajones.
Su diseño purista y elegante actúa como hilo conductor entre las distintas estancias, de modo que puedes dar coherencia a todo un proyecto integral con un único lenguaje de diseño y un solo sistema de movimiento.
Personalización total
El sistema V8 permite configurar el cajón entre una gran variedad de posibilidades, de modo que cada usuario puede darle su toque personal y hacer que el proyecto resulte aún más diferenciador.
Opciones de personalización:
- Incrustación: Sustituir el cristal por otros materiales (madera, aluminio o cerámica, impresos o lisos) para adaptar el cajón a cualquier estilo de mueble.
- Revestimiento: Un panel que se coloca sobre el lateral y lo divide horizontalmente. Puede personalizarse en dos colores, mezcla de materiales, contrastes o con grabados individuales.
- Cubierta de aluminio: Combinaciones de color y material únicas y elegantes, disponibles en todas las alturas de lateral.
Y lo mejor es que estas mejoras se pueden añadir cómodamente en cualquier momento. Eso significa máxima libertad de diseño y máxima diferenciación.

Preguntas frecuentes sobre aumentar el espacio de almacenamiento con el cajón Vionaro V8
¿Qué corredera necesita el Vionaro V8 y qué tipo de extracción ofrece?
Funciona con la corredera oculta DynaPro, de extracción total y cierre amortiguado, con capacidad de hasta 70 kg. Es una de las guías ocultas más probadas del mercado, así que su comportamiento es fiable y suave incluso a plena carga.
Próximamente disponible la plataforma de corredera oculta DYNANEO METAL, con capacidad de 30Kg para proyectos donde la resistencia al peso del cajón no es tan vital, y sin embargo la reducción de costes lo es todo.
¿Se monta de forma muy distinta a un cajón metálico convencional?
No. Va sobre la corredera oculta DynaPro, de uso muy extendido, así que no es necesario cambiar la forma de trabajar para incorporarlo a los proyectos.
¿Qué diferencia hay entre el cajón Box y el cajón Crystal?
El Box es el cajón de lateral de acero, en cinco alturas (de 72 a 250 mm). El Crystal monta un lateral de cristal de 200 mm, libre de soportes delante y detrás, para un acabado todavía más ligero y visual.
¿Compensa frente a un sistema más económico?
En gama media-alta y premium, sí: la capacidad extra, la durabilidad del todo-acero y el diseño diferencial son prestaciones y valor diferencial.