Cuando pensamos en colgar o fijar algo en la pared, lo primero que suele venirnos a la mente es: ¿qué taco necesito? Y es que no siempre resulta sencillo elegir el adecuado. Cada superficie parece exigir un modelo diferente y, al final, terminamos con una caja llena de tacos variados que usamos solo una vez. Esto, además de ocupar espacio en la caja de herramientas, genera confusión y retrasa el trabajo.
Con el objetivo de simplificar este proceso, Würth ha desarrollado el Taco Zebra Shark® Twist, un sistema de fijación inteligente, flexible y muy fácil de instalar. Su diseño innovador elimina la necesidad de acumular múltiples modelos y permite trabajar con seguridad sobre distintos materiales, incluso sin herramientas.
Qué es el Taco Zebra Shark® Twist de Würth
El Shark Twist es un taco universal fabricado con dos componentes de alta calidad: PP (polipropileno) y PA (poliamida). Esta combinación ofrece resistencia, elasticidad y una gran versatilidad de uso. Se trata de un producto pensado tanto para profesionales de la construcción como para particulares que buscan soluciones fiables en sus proyectos de bricolaje.
Su funcionamiento se basa en un efecto de expansión y anudado: al introducir el tornillo, el taco se abre y se adapta de forma inteligente al material, creando un agarre firme y seguro. Esto garantiza que la fijación sea estable y duradera, sin importar si se trata de hormigón, ladrillo, cartón yeso o madera.


Principales ventajas del Taco Zebra Shark® Twist
Instalación rápida y sin complicaciones

Una de las características más destacadas del Shark Twist es la facilidad de instalación. Gracias a su elasticidad, se puede colocar incluso con la mano, sin necesidad de herramientas adicionales. Basta con realizar el orificio y presionar el taco con el dedo para que quede listo.
Este detalle, que puede parecer menor, se traduce en un ahorro de tiempo muy valioso, sobre todo cuando se trabaja en espacios estrechos o de difícil acceso donde no siempre es sencillo manipular un taladro o destornillador.
Fijación segura y estable
El secreto del Shark Twist está en su sistema de expansión y anudado. Cuando se introduce el tornillo, el taco se abre en varias direcciones, adaptándose al material y ofreciendo un agarre sólido. Esto lo hace especialmente útil en superficies duras como el hormigón o el ladrillo, donde otros tacos tienden a resbalar o romperse.
De esta manera, el usuario puede estar seguro de que la fijación soportará el peso previsto, evitando accidentes o desprendimientos.

Compatibilidad con tornillos y superficies


Otra gran ventaja del Taco Zebra Shark® Twist es su compatibilidad universal. Se adapta a distintos diámetros y tipos de tornillos, tanto de rosca para madera como métricos. Esto elimina la necesidad de disponer de varios modelos diferentes y simplifica el trabajo.
En cuanto a las superficies, puede utilizarse en:
- Hormigón.
- Ladrillo macizo y perforado.
- Bloques huecos.
- Placas de cartón yeso.
- Madera y paneles aglomerados.
Incluso es apto para zonas húmedas o exteriores si se combina con tornillería de acero inoxidable
Aplicaciones prácticas
El Shark Twist está diseñado para soportar cargas ligeras y medias, lo que lo convierte en la opción ideal para la mayoría de instalaciones cotidianas:
- Colocar barras de cortinas.
- Instalar estantes o baldas en la pared.
- Montar armarios de pared ligeros.
- Colgar cuadros, espejos y marcos.
- Instalar lámparas y apliques.
- Colocar accesorios de baño como toalleros o portarrollos.
- Sujetar carteles informativos o señalética.
En todos estos casos, el taco asegura una fijación resistente y duradera, reduciendo riesgos y ofreciendo tranquilidad al usuario.
Diferentes medidas para cada necesidad
El Taco Zebra Shark® Twist se presenta en varios diámetros y longitudes, adaptados a distintos tipos de tornillo y profundidades de taladro. Esto permite seleccionar el modelo más adecuado en función del objeto a instalar y del material de la pared.
Por ejemplo, los diámetros más pequeños (6 y 8 mm) son ideales para cuadros, lámparas o estantes ligeros, mientras que los de mayor tamaño (12 y 14 mm) ofrecen la resistencia necesaria para armarios o estructuras más pesadas.

La gama Shark® de Würth
El modelo Twist forma parte de la gama Shark® de Würth, una línea completa de tacos que comparten la misma filosofía: facilitar el montaje y garantizar una fijación fiable en todo tipo de superficies. Cada modelo está diseñado para cubrir necesidades específicas, pero todos ellos mantienen la calidad y resistencia que caracteriza a la marca.
El Taco Shark® Twist, en particular, destaca por ser la opción más flexible y polivalente, perfecta para quienes buscan un producto que se adapte a múltiples situaciones sin complicaciones.
Conclusión
Con el Taco Zebra Shark® Twist de Würth ya no es necesario complicarse la vida con decenas de tacos diferentes. Su diseño universal, su facilidad de instalación y su capacidad de adaptación a diversos materiales lo convierten en una herramienta imprescindible en cualquier caja de herramientas.
Encuentra este y otros modelos de la gama Shark en la app de Würth o en wurth.es.
Y si quieres verlo en acción, haz clic en el siguiente botón: