En el mundo de la construcción y la instalación profesional, cada segundo cuenta. La eficiencia, la seguridad y la versatilidad son pilares fundamentales para cualquier solución técnica. En este contexto, Würth presenta el anclaje autorroscante para hormigón W-BS, una herramienta revolucionaria que transforma la manera en que se realizan fijaciones en estructuras de hormigón.

¿Qué es el W-BS y por qué marca la diferencia?
El W-BS es un anclaje autorroscante diseñado específicamente para fijaciones en hormigón, tanto fisurado como no fisurado. Su principal ventaja radica en su instalación directa, sin necesidad de herramientas de ajuste ni aplicación de par de apriete. Esto permite una colocación rápida, sencilla y segura, incluso en condiciones exigentes como trabajos en altura o espacios reducidos.
Ventajas clave del sistema W-BS
1. Instalación directa y sin complicaciones
El W-BS elimina pasos innecesarios. No requiere par de apriete ni herramientas de ajuste especializadas. Basta con un atornillador de impacto para lograr una fijación segura y duradera. Esto se traduce en:
- Mayor rendimiento en obra, especialmente en trabajos repetitivos o en altura.
- Hasta un 50% menos de tiempo de instalación.
- Menor fatiga para el operario.
2. Desmontable y reutilizable
Una de las grandes ventajas del W-BS es su capacidad de ser totalmente desmontable. Esto permite:
- Reducción de residuos y costes en proyectos de mantenimiento o desmontaje.
- Reutilización del anclaje en fijaciones temporales.
- Ajustes o sustituciones sin dañar el soporte.
3. Ajustabilidad post-instalación
Gracias a su diseño y a la posibilidad de múltiples profundidades de inserción, el W-BS permite ajustar elementos ya fijados. Esto es especialmente útil en:
- Montajes donde se prioriza la estética y la seguridad.
- Barandillas y pasamanos que requieren nivelación posterior.
- Instalaciones que deben alinearse con precisión.
4. Versatilidad en profundidad
Cada diámetro del W-BS (de 5 a 14 mm) permite hasta tres profundidades de fijación, lo que ofrece:
- Reducción de inventario en obra al cubrir más aplicaciones con menos referencias.
- Flexibilidad para adaptarse a diferentes espesores de soporte.
- Optimización del uso del material según la carga requerida.
5. Estética profesional
El diseño de cabeza plana y la arandela prensada en modelos hexagonales permiten fijaciones enrasadas con la superficie, eliminando elementos sobresalientes. Esto mejora:
- La integración en entornos visibles o arquitectónicos
- La estética final del montaje
- La seguridad en zonas de paso o contacto
Rendimiento técnico superior
La geometría innovadora de la rosca del W-BS garantiza una fijación excepcional en hormigón, duplicando las cargas de tracción respecto a modelos anteriores. Además, tanto el modelo en acero galvanizado como el de acero inoxidable A4 ofrecen el mismo rendimiento, lo que permite elegir el material según el entorno sin comprometer la seguridad.
Datos técnicos destacados del anclaje autorroscante para hormigón W-BS
- Diámetros disponibles: de 5 a 14 mm
- Longitudes: desde 40 mm hasta 320 mm
- Cargas de tracción permitidas: hasta 21,2 kN en hormigón no fisurado
- Cargas a cortante: hasta 26,7 kN
- Distancias mínimas entre anclajes y bordes: optimizadas para máxima resistencia
- Homologaciones ETA: ETA-16/0043 (fijación individual) y ETA-16/0128 (fijación múltiple)
¿Dónde puedo aplicar el anclaje autorroscante W-BS?
El anclaje autorroscante para hormigón W-BS está diseñado para una amplia gama de aplicaciones en construcción e instalaciones técnicas:

Soportes de acero

Barandillas

Consolas y estructuras metálicas

Pasamanos

Construcciones en madera

Instalaciones
Cómo elegir el anclaje autorroscante W‑BS adecuado
Para garantizar un rendimiento óptimo, es fundamental considerar:
- Diámetro y profundidad de colocación: Asegúrate de seleccionar el diámetro y la longitud que cumplan con la altura de fijación requerida y la profundidad de anclaje mínima del soporte.
- Tipo de hormigón: Existe una ligera variación en la capacidad de carga entre hormigón fisurado y no fisurado; ajusta las distancias mínimas a bordes y entre anclajes según las tablas de datos de capacidad.
- Ambiente de instalación: En espacios con alta humedad o atmósferas corrosivas, opta por la versión en acero inoxidable A4 para mayor durabilidad.
La tabla de datos técnicos (diámetro, hnom, h1, cargas permitidas y distancias mínimas) disponible a continuación te ayudará a dimensionar cada fijación con precisión:

1) Las cargas permitidas se aplican a anclajes individuales sin influencia de bordes.
2) Las cargas permitidas se deben reducir para distancias mínimas entre anclajes y bordes según el anexo ETAG C.
3) Las cargas solo son válidas para fijaciones múltiples.
Ya sea en obras nuevas, reformas o instalaciones industriales, el W-BS se posiciona como una solución profesional, eficiente y confiable.
Te asesoramos en materia de aislamientos
Desde la división de Ingeniería de Würth proporcionamos asesoramiento en materia de aislamientos, además de ofrecer todo tipo de servicios y productos en los ámbitos de los anclajes, energía fotovoltaica, instalaciones contra incendios, aplicaciones de materiales, etc. Todo ello analizando tu caso concreto y ofreciéndote las mejores soluciones adaptadas a él.
Para obtener más información, no dudes en contactar con el Ingeniero/a Würth de tu región haciendo clic en el siguiente botón.