Cada 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del Agua, una jornada para reflexionar sobre la importancia de este recurso esencial para la vida. Este año, el lema es Salvemos nuestros glaciares, poniendo el foco en la urgente necesidad de proteger estas reservas naturales de agua dulce.

La Crisis del Deshielo: un reto global
El aumento de la temperatura global está acelerando el derretimiento de los glaciares, lo que tiene consecuencias graves para el equilibrio del planeta. Los glaciares no solo garantizan el suministro de agua potable, sino que también juegan un papel fundamental en la agricultura, la industria y la producción de energía limpia. Su desaparición afecta a miles de millones de personas en todo el mundo y provoca efectos como:
- Alteraciones climáticas: La reducción de los glaciares disminuye la capacidad del planeta para reflejar el calor, contribuyendo al aumento de temperaturas extremas.
- Aumento del nivel del mar: Se estima que los océanos podrían crecer entre 26 y 77 cm para el año 2100, poniendo en riesgo a comunidades costeras.
- Impacto en la agricultura: Fenómenos climáticos extremos pueden reducir la producción de alimentos y aumentar los precios.
- Pérdida de biodiversidad: La desaparición de hábitats afecta gravemente a muchas especies animales y vegetales.
La Criosfera y su importancia
La criosfera incluye todas las superficies de la Tierra cubiertas por hielo. Se estima que, debido al calentamiento global, para el año 2100 podría perderse entre un 25% y un 50 % de los glaciares del planeta. Esto no solo afectará a los ecosistemas, sino también a la economía y la sociedad en su conjunto.
2025: Año Internacional de la Conservación de los Glaciares
Este año se ha declarado el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, con el objetivo de sensibilizar sobre la relación entre el cambio climático, la criosfera y el ciclo del agua. Es una oportunidad para que gobiernos, empresas y ciudadanos tomemos medidas concretas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el deshielo.
¿Qué puedes hacer tú?
El cambio empieza con pequeñas acciones diarias. Estas son algunas formas en las que puedes contribuir a la conservación del agua y la protección de los glaciares:

Un compromiso con el futuro
En Würth España nos sumamos un año más a la celebración del Día Mundial del Agua con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de este recurso y los desafíos relacionados con su gestión.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguna novedad!