Los anclajes de plástico son una solución práctica y eficiente para la fijación de elementos en diversos materiales de construcción. Su principal ventaja radica en su capacidad para adaptarse a diferentes superficies, como hormigón, ladrillo hueco, cartón yeso y mampostería. Gracias a su diseño, estos anclajes distribuyen la carga de manera uniforme, reduciendo el riesgo de fisuras o daños en el material base.

Ventajas de los anclajes de plástico
- Resistencia a la corrosión: A diferencia de los anclajes metálicos, los de plástico no se oxidan ni se deterioran con la humedad.
- Facilidad de instalación: No requieren herramientas especializadas y permiten un montaje rápido y seguro.
- Versatilidad: Son adecuados para fijaciones ligeras y medias en una amplia gama de materiales.
- Absorción de vibraciones: Su material flexible ayuda a reducir el impacto de las vibraciones, lo que prolonga la vida útil de la fijación
Tacos Shark® de Würth: innovación y seguridad
Dentro de la gama de anclajes de plástico, los tacos Shark® de Würth destacan por su diseño avanzado y su capacidad de adaptación a diferentes aplicaciones. Estos tacos han sido desarrollados para ofrecer un agarre óptimo y una mayor seguridad en las fijaciones.
Características principales de los tacos Shark®
- Expansión optimizada: Su diseño permite una distribución uniforme de la carga, asegurando una sujeción firme incluso en materiales huecos.
- Material de alta calidad: Fabricados con nylon resistente, ofrecen durabilidad y resistencia a factores externos.
- Compatibilidad con distintos tornillos: Se pueden utilizar con una amplia variedad de tornillos, lo que los hace muy versátiles.
- Diseño antirrotación: Evita que el taco gire dentro del orificio durante la instalación, garantizando una fijación más segura.
Modelos y aplicaciones de los tacos Shark® de Würth
Shark® Twist – Taco multiuso plástico 2 componentes
El taco Shark® Twist es una solución universal que combina rendimiento, flexibilidad y comodidad de instalación gracias a su fabricación con dos componentes:
- PP (Polipropileno) y PA (Poliamida): Materiales que garantizan alta resistencia y adaptabilidad.
Características destacadas
- Elástico: Gracias a su composición, permite una instalación más cómoda en comparación con otros tacos.
- Versátil: Se adapta de manera inteligente a cualquier superficie mediante bloqueo, expansión y anudado.
- Flexible: Cada diámetro de taco es compatible con distintos tipos y diámetros de tornillos.
Aplicaciones
- Compatible con una gran variedad de materiales: hormigón, ladrillo macizo, ladrillo perforado, placa de cartón yeso, madera, entre otros.
- Ideal para fijaciones de cargas ligeras y medias como barras de cortinas, estantes de pared, armarios ligeros, marcos de cuadros, espejos, lámparas, toalleros o carteles informativos.
- Puede utilizarse en exteriores o zonas húmedas en combinación con un tornillo de acero inoxidable.

Shark® Hammer – Taco de golpe
El taco Shark® Hammer ofrece una solución integral para la fijación de cargas ligeras en instalaciones pasantes gracias a su rápido montaje y variedad de modelos. Destaca por su rápida instalación, ya que se introduce fácilmente golpeándolo con un martillo sobre el tornillo hasta dejarlo a ras, sin necesidad de procesos adicionales.
Características destacadas
- Diferentes opciones disponibles: valona avellanada, plana y tipo seta, además de cabeza plana, avellanada, roscada, redonda y con arandela de estanqueidad
- Material resistente: Tornillos de acero galvanizado o inoxidable A2 según el modelo.
- Montaje rápido y económico: Conjunto premontado que evita la búsqueda de tornillos adecuados.
Aplicaciones
- Adecuado para fijaciones en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo y ladrillo hueco.
- Ideal para carpintería, sector metalúrgico, fontanería e instalaciones eléctricas.
- Cabeza plana para fijación de escuadras, placas y chapas en montajes no enrasados.
- Cabeza avellanada para listones de madera y chapas delgadas en montajes enrasados.

Shark® Pro – Taco multiusos de plástico
El taco Shark® Pro está diseñado para cargas medias y pequeñas, garantizando fijaciones seguras en diferentes tipos de superficies.
Características destacadas
- Versátil: Funciona en hormigón, ladrillo macizo o hueco, piedra natural y cartón yeso.
- Expansión eficiente: En soportes huecos se anuda, y en soportes macizos se expande correctamente.
- Sistema anti giro: Evita rotaciones no deseadas durante la instalación.
Aplicaciones
- Ideal para fijar guías de cortina, estanterías, marcos, lámparas, canales de cables y más.
- Apto para temperaturas de instalación desde -20°C.

Shark® UR – Taco de plástico con tornillo
El taco Shark® UR combina resistencia y versatilidad, permitiendo fijaciones seguras en más de 100 tipos de materiales de construcción.
Características destacadas
- Expansión en cuatro direcciones: Distribuye la carga de manera uniforme para mayor seguridad.
- Montaje eficiente: Permite carga inmediata sin tiempo de espera post-instalación.
- Alta resistencia: Fabricado con poliamida de calidad y tornillo de acero cincado o inoxidable A4.
Aplicaciones
- Recomendado para estructuras de fachadas, techos, tejados, vigas de madera, guías metálicas y más.
- Uso exterior en atmósferas industriales o marinas con tornillos adecuados.

Los tacos Shark® de Würth representan una solución fiable y eficiente para todo tipo de fijaciones en construcción e instalaciones. Con su diseño innovador y su excelente rendimiento, son una opción ideal para profesionales que buscan calidad y seguridad en cada trabajo.
Si quieres conocer más sobre la historia y el desarrollo de los tacos Shark®, puedes leer este artículo, donde Aliz, Product Manager de Würth Alemania, comparte su experiencia con los productos Shark®.
Síguenos en nuestras redes sociales para más consejos y novedades. Además, puedes ver cómo funciona el Taco Shark® Twist en el siguiente TikTok.
APP para calcular el volumen de anclajes necesarios
La Ingeniería y Prescripción de Würth España, proporciona el calculador de volumen de anclaje con el programa TECHNICAL SOFTWARE.
TECHNICAL SOFTWARE, es el programa de cálculo del grupo WÜRTH que ha creado para facilitar la realización de cálculos aplicando los métodos nacionales y europeos vigentes basadas en el cumplimiento de normativa ETAG y certificaciones Europeas.
Se recopilan los datos fundamentales de diferentes fuentes, como fichas técnicas, pruebas de laboratorio, certificaciones y recomendaciones de productos, entre otros para calcular el volumen químico necesario al rellenar una cantidad indeterminada de agujeros.