Reinhold Würth Workout Week 2024

Del 22 al 26 de abril de 2024 tuvo lugar la Reinhold Würth Workout Week, una iniciativa del Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth.

Durante estos días, nuestros clientes pueden disfrutar de productos de edición limitada y promociones en nuestra página web. Todo ello en el marco de un proyecto benéfico, pues Würth donará parte de los ingresos de la acción.

Estos son los 3 productos exclusivos disponibles durante la semana:

Conjunto de destornilladores de precisión RW Edition

Este juego de destornilladores de precisión, firmado por el Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, es ideal para todos los usos, especialmente indicado para trabajos de atornillado donde se requiere precisión. Entre sus principales características destacan:

  • Alta comodidad gracias al mango de precisión de 2 componentes.
  • ESD antiestático que protege contra la descarga y proporciona máxima seguridad para dispositivos eléctricos.
  • Tapa trasera giratoria con hueco para los dedos para un trabajo óptimo.
  • Caja de plástico con innovador cierre magnético para guardar las herramientas de forma segura.
  • Apertura automática de ambas barras de puntas magnéticas cuando se abre la caja, permitiendo una extracción muy fácil de las mismas.
  • Las puntas impresas garantizan una rápida identificación de la medida deseada.
  • Dimensiones: 154 x 75 x 30 mm.

Multitool RW Edition

Herramienta de emergencia de alta calidad para actividades al aire libre como acampada, tareas del hogar o pasatiempos.

  • Todas las herramientas de acero inoxidable se bloquean de forma segura.
  • Posibilidad de desbloquear y bloquear con una sola mano.
  • Funda de piel fina con trabilla para cinturón.
  • Contiene 9 herramientas.

Atornillador AS 4 RW Edition

Destornillador a batería práctico y potente con cinco ajustes de par.

  • Cuenta con un portapuntas de ¼” muy fácil de manejar gracias a la función “Push&Go”.
  • Su funcionamiento es sencillo, se acciona empujando el destornillador dentro del tornillo o presionando el interruptor de encendido.
  • Su diseño compacto y ergonómico con peso reducido permite trabajar en una amplia gama de posiciones.
  • El acoplamiento mecánico con cinco ajustes de par y modo de potencia máxima, permite un trabajo preciso para cada medida de tornillo.
  • El freno electrónico detiene el motor inmediatamente cuando se apaga el destornillador, lo que evita que la cabeza del tornillo se apriete demasiado.

¡No te pierdas las novedades de la Semana Reinhold Würth Workout!

 
Workout week Würth

Para una causa benéfica

Würth apoya y dona parte de los ingresos de la semana RW WORKOUT.

UNICEF no respalda a ninguna empresa, marca, producto o servicio.