Descubre cómo quitar cinta de carrocero muy pegada de manera eficaz y sencilla
Cuando se busca una cinta de carrocero o de cualquier otro tipo, uno de los factores que más se tiene en cuenta es su calidad y capacidad de adherencia. Sin embargo, cuando dicha cinta debe ser retirada, no es extraño que deje restos de adhesivo difíciles de remover.
Esto sucede con mayor frecuencia en cintas que han estado adheridas durante un largo periodo de tiempo o que han experimentado condiciones ambientales delicadas, como una constante exposición al sol.
Para poner una solución a esta problemática, a continuación veremos cómo quitar cinta de carrocero muy pegada y los restos de adhesivo mediante diferentes métodos y con la ayuda de distintos productos.
Sin más dilación, ¡entremos en materia!
¡Regístrate!
Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.
Qué es la cinta de carrocero
Para saber cómo quitar cinta de carrocero muy pegada, en primer lugar cabe conocer bien de qué tipo de cinta se trata.
La cinta de carrocero, también conocida como cinta de enmascarar, es un tipo de cinta adhesiva compuesta por una fina capa de papel y adhesivo de caucho natural que se suele utilizar para proteger muebles o instalaciones de posibles manchas y suciedad a la hora de realizar tareas de bricolaje, construcción o mantenimiento.

Proporciona una fijación firme y, habitualmente, se puede retirar sin dejar restos. Sin embargo, si se mantiene adherida por un plazo superior a los 7 días o si se expone a condiciones ambientales delicadas como la permanente exposición al sol, puede adherirse en sobremanera, lo que comporta una mayor dificultad para retirarla fácilmente y sin dejar restos de adhesivo.
Por este motivo, a continuación veremos cómo quitar cinta de carrocero muy pegada mediante la utilización de distintos productos.
Cómo quitar cinta de carrocero muy pegada: 4 maneras
Los métodos que presentamos a continuación no son solamente aplicables a la cinta de carrocero, sino que también se pueden emplear para eliminar el adhesivo restante de cualquier otro tipo de cinta adhesiva. Para eliminar estos sobrantes, se puede optar por las siguientes opciones:
- Utilizar un utensilio blando: La primera opción consiste en intentar retirar el sobrante de manera manual, sirviéndose de un utensilio blando como una espátula de silicona para eliminar el material sin rayar la superficie.
- Aplicar acetona: La acetona ejerce un efecto disolvente sobre el adhesivo de la cinta y permite retirarlo de una manera más fácil.
Del mismo modo que el alcohol, la acetona se evapora sin dejar residuos. Sin embargo, puede causar daños sobre superficies pintadas, de modo que deberás evaluar tu caso para estimar o desestimar el uso de acetona con este fin. - Aplicar IPA Cleaner: El IPA Cleaner es un limpiador a base de alcohol isopropílico útil para la limpieza y desengrasado de cualquier tipo de superficie y que no deja residuos. Con su utilización se facilita la retirada del adhesivo de la cinta.
- Aplicar calor: Si nos preguntamos cómo quitar cinta de carrocero muy pegada, otra opción es aplicar calor con una pistola de calor. De este modo, los restos de adhesivo se ablandarán y, tras dejarlos enfriar de nuevo, podremos eliminarlos más fácilmente ya sea mediante un paño limpiamanos o con los ya mencionados IPA Cleaner o acetona.
Mediante estos cuatro métodos podrás eliminar de una manera más fácil y efectiva los restos de cintas adhesivas.



¡Regístrate!
Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.

A modo de síntesis, en este artículo hemos visto qué es y cómo quitar cinta de carrocero muy pegada a través de cuatro métodos y sirviéndonos de diferentes productos. ¿Conocías estas opciones para eliminar restos de adhesivo? Para cualquier consulta no dudes en contactarnos, ¡estaremos encantados de atenderte!