Archivador de palanca

Ref.: 9501010389

ARCHIVADOR-PALANCA-LIDERPAPEL-FOLIO-80MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Archivador de palanca folio classic blue cartón.

- Archivador de cartón entrecolado de 1,9 mm de espesor forrado interior y exterior.
- Mecanismo de palanca niquelado de 75 mm, compresor metálico, ollao y cantoneras largas.
- Lomo ancho.
- Sin índice, cajetín opcional.
- Ancho de lomo: 80 mm.

Material

Cartón
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Color de la tapa

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

423.000 g
Más Información

Catálogo General

9501010389

Ficha Técnica

181661801.pdf