RENOVADOR-VINILO-PLASTICOS-GOMAS-5L

Ref.: 089328505
Ver todas las versiones

RENOVADOR-VINILO-PLASTICOS-GOMAS-5L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Efecto protector

- Protege contra los agentes atmosféricos

- Evita el envejecimiento como grietas y rotura de plásticos y gomas

- Repele el agua

- Fórmula no agresiva

- Adecuado para todos los tipos de gomas y plásticos

- No ataca a las superficies pintadas, de aluminio o cromadas

- Para utilizar en gomas y plásticos interiores y exteriores

- Rejuvenecedor

- Renueva el color de las gomas y plásticos descoloridos

Olor/fragancia

Apple
Más Información

Punto intermitente mínimo

50 °C
Más Información

Base química

Heptano
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

3.69 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Densidad

0.738 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089328505

Ficha Técnica

32405876.pdf

Hoja de datos de seguridad

03964750.PDF