Carro de taller Robust

Ref.: 0962633713
Ver todas las versiones

-WRKSHPTR-TLSYS-R7-MAT-R7035

Descripción

-WRKSHPTR-TLSYS-R7-MAT-R7035
Carro de taller Robust
Carro de taller muy robusto y espacioso con numerosas y prácticas características para los requisitos más exigentes
  • Construcción muy robusta de chapa de acero multiplegada
  • Dimensiones exteriores incl. empuñadura (A x F x Al): 760 x 470 x 1045 mm
  • Gran capacidad de carga total: 600 kg
  • Altura de trabajo: 1.025 mm
  • Cajones totalmente extensibles montados sobre rodamientos de bolas, con una capacidad de carga de hasta 45 kg
  • Dimensiones de cajón adecuadas para surtidos de herramienta en clasificadores de espuma
  • Asa lateral ergonómica y resistente
  • Ruedas de caucho, ruedas de dirección ∅ 120 mm (una con freno de bloqueo), ruedas de rodadura ∅ 120 mm
  • La protección contra golpes hecha de caucho de espuma elástica protege contra daños por impactos
  • Disponible con parte superior de madera o alfombrilla de goma estriada
  • Acabado lacado: Unidad disponible en cuatro colores diferentes; todos los cajones en RAL 9011 (negro grafito)
  • Amplia gama de accesorios
  • Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de placas perforadas

Concepto de bloqueo de tres niveles

  • Cierre centralizado con cerradura de cilindro
  • El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales impiden que los cajones se abran por sí mismos mientras se mueven
  • Cierre del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

760 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Material de la encimera

Esterilla de goma
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, an. 565 × f. 415 × alt. 153 mm5 cajones 565 (ancho) x 415 (fondo) x 72 (alto) mm
Más Información

Tipo de extracción

Rodamiento de bolas
Más Información

Diseño de los rodillos

1 rueda giratoria con freno (D: 120 mm)1 rueda giratoria sin freno (D: 120 mm)2 ruedas fijas sin freno (D: 120 mm)
Más Información

Capacidad de carga

600 kg
Más Información

Capacidad de carga del cajón

45 kg
Más Información

Color del cajón

Negro
Más Información

Número de cajones

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94032080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Altura

1025 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top