Material |
ALU/PLA |
Longitud |
900 mm |
Se puede utilizar para el carro de taller |
R |
Anchura |
40 mm |
Color |
Aluminio plata |
Código del sistema armonizado |
761290800000 |
Peso del producto (por artículo) |
1924.000 g |
Catálogo General |
0962635087 |