Material |
ST |
Longitud |
420 mm |
Se puede utilizar para el carro de taller |
R |
Anchura |
570 mm |
Color |
Negro grafito RAL 9011 |
Código del sistema armonizado |
940399100900 |
Peso del producto (por artículo) |
3650.000 g |
Altura |
72 mm |
Catálogo General |
0962635070 |