Se puede fijar permanentemente a la superficie de carga o utilizar como unidad extraíble
Se puede utilizar de diversas formas o fijar al suelo en las obras
Profundidad |
645 mm |
Material |
WO/ST/ALU |
Altura mínima |
530 mm |
Anchura |
900 mm |
Color |
Aluminio plataMarrón oscuro |
Altura máxima |
600 mm |
Descripción de tipo |
WK63 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 kg |
Altura |
600 mm |
Altura mínima/máxima |
530-600 mm |
Catálogo General |
096399046 |
Ficha Técnica |
32411545.pdf |