Manilla de ventana AL 105

Ref.: 068775023
Ver todas las versiones

WH-RT-GE-A2-MATT-(PIN-38MM)-10

Descripción

WH-RT-GE-A2-MATT-(PIN-38MM)-10
Manilla de ventana AL 105
Con bloqueo en 4 posiciones cada 90°

Roseta de base de plástico con bloqueo en 4 posiciones cada 90°

Asegura la posición horizontal o vertical de la manilla de ventana

Levas

Evita que la roseta de base se gire

Diseño uniforme

Hay disponibles manillas a juego para puertas


Para zonas de estar privadas, por ejemplo, ventanas de madera, plástico y aluminio


Contenido: 1 manilla de ventana, 1 escudo de cubierta


Para fijar las manillas, se pueden utilizar tornillos con cabeza avellanada ASSY de 5 mm de diámetro o tornillos oliva.

Distancia entre orificios

43 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Longitud del pasador

38 mm
Más Información

Longitud del mango

130 mm
Más Información

Diámetro de la empuñadura

21 mm
Más Información

Forma de manilla de puerta

GE (tipo Frankfurt)
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Material de la roseta básica

Plástico
Más Información

Acople

Cuádruple, 90 grados
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

7 mm
Más Información

Diámetro de leva

10 mm
Más Información

Con cerradura

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024150000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

218.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top