Tornillo de oliva

Ref.: 0688185045
Ver todas las versiones

SCR-OLIVE-W.CENTTIP-AW20-NI-5X45

Descripción

SCR-OLIVE-W.CENTTIP-AW20-NI-5X45
Tornillo de oliva
Con accionamiento AW y punta de centrado
Alta transferencia de potencia

Tornillo con impronta AW®

  • Alta transferencia de carga
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Sin fuerzas de expulsión

Tornillo con punto de centrado

  • El tornillo detecta la rosca del accionamiento de la ventana con gran facilidad

Se puede utilizar para todas las manillas de ventanas de madera, plástico y aluminio.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.558 g
Más Información
Scroll to top