PSW VASO PARA PISTOLA 800CC 190" Sistema vasos desechables pintura PSW Vasos para pintura a pistola aerográfica con sistema de utilización PSW (Paint System Würth). Suministro en conjuntos que contienen 50 vasos flexibles desechables, 50 tapas con filtro, 20 tapones, y un vaso calibrado rígido con rosca de cierre.También disponibles juegos de 25 tapas de reposición.
Características
Sistema rápido de utilización y limpieza.
Vasos flexibles y tapas desechables.
Escala de medición de mezcla.
2 micrajes de filtro disponibles.
3 capacidades a elegir.
Tapones del vaso incluidos.
Adaptadores opcionales para cada pistola.
Conjunto completo en caja de cartón.
Ventajas
Fácil preparación del proceso de pintado, así como una rápida limpieza de la pistola y separación del residuo para el reciclaje.
Más aprovechamiento de la pintura y mayor flexibilidad en el cambio de color, sin tener que limpiar en vaso.
Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1 hasta 6:1:1.
Se pueden almacenar colores con su envase después de su uso.
Filtro de 190 μ para base agua y de 125 μ para base disolvente.
Compatible en gran número de pistolas.
Beneficios
Ahorro de tiempo en el proceso de preparación y limpieza.
Menos inversión en herramientas y en productos de limpieza para pistolas y vasos.
Más facilidad en la gestión de residuos de pintura.
https://www.wurth.es/vaso-psw-800-cc-190-micras460654PSW VASO PARA PISTOLA 800CC 190"PSW VASO PARA PISTOLA 800CC 190"<br>Sistema vasos desechables pintura <br>PSW<br>Vasos para pintura a pistola aerográfica con sistema de utilización PSW (Paint System Würth).<br>Suministro en conjuntos que contienen 50 vasos flexibles desechables, 50 tapas con filtro, 20 tapones, y un vaso calibrado rígido con rosca de cierre.También disponibles juegos de 25 tapas de reposición.<p class="level1">Características</p><ul><li>Sistema rápido de utilización y limpieza.</li><li>Vasos flexibles y tapas desechables.</li><li>Escala de medición de mezcla.</li><li>2 micrajes de filtro disponibles.</li><li>3 capacidades a elegir.</li><li>Tapones del vaso incluidos.</li><li>Adaptadores opcionales para cada pistola.</li><li>Conjunto completo en caja de cartón.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Fácil preparación del proceso de pintado, así como una rápida limpieza de la pistola y separación del residuo para el reciclaje.</li><li>Más aprovechamiento de la pintura y mayor flexibilidad en el cambio de color, sin tener que limpiar en vaso.</li><li>Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1 hasta 6:1:1.</li><li>Se pueden almacenar colores con su envase después de su uso.</li><li>Filtro de 190 μ para base agua y de 125 μ para base disolvente.</li><li>Compatible en gran número de pistolas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ahorro de tiempo en el proceso de preparación y limpieza.</li><li>Menos inversión en herramientas y en productos de limpieza para pistolas y vasos.</li><li>Más facilidad en la gestión de residuos de pintura.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310617.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310617.jpg4605384605402024-02-16T19:42:08+0000