Sistema vasos desechables pintura

Ref.: 0818800001
Ver todas las versiones

PSW VASO PARA PISTOLA 300 CC 190"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PSW VASO PARA PISTOLA 300 CC 190"
Sistema vasos desechables pintura
PSWE
Vasos para pintura a pistola aerográfica con sistema de utilización PSWe (Paint System Würth Evo).
Suministro en conjuntos que contienen 50 vasos flexibles desechables, 50 tapas con filtro, 20 tapones, y un vaso calibrado rígido con rosca de cierre. También disponibles juegos de 25 tapas de reposición.

Características

  • Sistema rápido de utilización y limpieza.
  • Vasos flexibles y tapas desechables.
  • Escala de medición de mezcla.
  • 2 micrajes de filtro disponibles.
  • 3 capacidades a elegir.
  • Tapones del vaso incluidos.
  • Adaptadores opcionales para cada pistola.
  • Conjunto completo en caja de cartón.

Ventajas

  • Fácil preparación del proceso de pintado y rápida limpieza de la pistola y separación del residuo para el reciclaje.
  • Más aprovechamiento de la pintura y mayor flexibilidad en el cambio de color, sin tener que limpiar en vaso.
  • Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1 hasta 6:1:1.
  • Se pueden almacenar colores con su envase después de su uso.
  • Filtro de 190 μ para base agua y de 125 μ para base disolvente.
  • Compatible en gran número de pistolas.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo en el proceso de preparación y limpieza.
  • Menos inversión en herramientas y en productos de limpieza para pistolas y vasos.
  • Más facilidad en la gestión de residuos de pintura.

Material

PP
Más Información

Contenido

270 ml
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Catálogo General

0818800001

Ficha Técnica

657893403.pdf
Scroll to top