Tubo de aluminio

Ref.: 0699020032
Ver todas las versiones

TUBO ALUMINIO D.32MM - 4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO ALUMINIO D.32MM - 4M
Tubo de aluminio
Sistema fijo para la distribución de aire comprimido

innovador sistema con racores automáticos en latón niquelado y tubos de aluminio para una instalación rápida, sencilla y segura del sistema en cualquier taller, laboratorio o pequeña empresa

  • Todos los sistemas de los distintos tipos son rápidos y sencillos de montar sin necesidad de herramientas especiales, soldadores ni adhesivos especiales
  • El producto puede ampliarse o modificarse en cualquier momento
  • Los tubos de aluminio pintados exteriormente garantizan una larga vida útil del sistema, ya que son resistentes al agua y a la condensación.
  • El tiempo y los costes de instalación se reducen considerablemente gracias a los herrajes automáticos y a la sencillez del sistema
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Gran capacidad de caudal de aire y pérdidas mínimas gracias a su gran resistencia a atmósferas húmedas y corrosivas
  • La vida útil de las herramientas neumáticas, refuerzos neumáticos, válvulas, cilindros, etc. aumenta considerablemente, ya que no se forma óxido en los tubos.
  • Todos los componentes del sistema (tubos, accesorios, etc.) se pueden reutilizar

Incluso el aluminio se expande y se contrae con los cambios de temperatura


Para compensar este efecto, se recomienda utilizar únicamente nuestras fijaciones específicas y colocar los racores de goteo; además, en los extremos hay un pequeño espacio adicional que permite la expansión y la contracción

Material

ALU
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Grosor de pared

1.5 mm
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1548.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

657816829.pdf

Catálogo General

0699020032

Ficha Técnica

59787827.pdf

Ficha Técnica

60010455.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top