Tornillo ASSY® 4 Isotop para tejados

Ref.: 0164518230
Ver todas las versiones

ASSY 4 ISPTOP (A3K) 8X230 RW40

Descripción

ASSY 4 ISPTOP (A3K) 8X230 RW40
Tornillo ASSY® 4 Isotop para tejados
Acero cincado, rosca doble, cabeza cilíndrica
Tornillo de rosca doble especial ideal para fijar el aislamiento del techo y el montaje de la fachada con materiales aislantes blandos o resistentes a la presión en interiores secos o en zonas protegidas

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Montaje discreto de componentes de madera

  • Diámetro pequeño de la cabeza para un montaje discreto
  • Efecto de división bajo al avellanar la cabeza del tornillo

Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración

  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo
  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos

El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo

  • Menor efecto de división debido al efecto de desplazamiento de los elementos de fresado en forma de cúpula en la punta
  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar

Ideal para cargas flexibles como el aislamiento sobre cabios

  • Puenteado de espacios sin carga

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Para tornillos largos dispuestos en forma de cruz o en un bloque de tornillos con márgenes estrechos, se recomienda taladrar orificios guía o utilizar una ayuda de atornillado para evitar la intersección de los tornillos

Para uniones madera-madera diseñadas para anclaje


La doble rosca y el área del eje interno permiten una unión madera-madera diseñada para el anclaje. Esto permite puentear una capa sin soporte de carga. El diámetro exterior más grande de la rosca superior aumenta el valor de arrastre de la cabeza.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 8 µm de grosor libre de cromo (VI)

  • Para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat


  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 13 SEC;Würth BS 18-A Combi;Würth BS 28-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

6.3 mm
Más Información

Material

Acero sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal 2

10 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

60 mm
Más Información

Altura de la cabeza

9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca doble
Más Información

Diámetro de la rosca de cabeza

10 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Longitud de rosca de la cabeza

70 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

5.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabios;Fachadas
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Accesorio adicional

Plantilla de tornillo para el tornillo para aglomerado ISOTO
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.220 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top