Tirador para mueble

Ref.: 0685213108
Ver todas las versiones

TIRADOR-TARIM-ACABADOADO-CROMO-L132MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-TARIM-ACABADOADO-CROMO-L132MM
Tirador para mueble
Serie TARIM
  • Acabados Cromo y Níquel.
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Envasado individual en bolsa de plástico.
  • Orificio: Ø 4 mm.

Material

ZN
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

132 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Catálogo General

0685213108

Ficha Técnica

32407383.pdf
Scroll to top