Soporte interior de techo

Ref.: 096380 826
Ver todas las versiones

SOPORTE FIJACION ESCALERA EN TECHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE FIJACION ESCALERA EN TECHO
Soporte interior de techo
Para mercancías largas
Para transportar de forma segura mercancías largas dentro del vehículo
  • Fijación sencilla y segura de mercancías cargadas por debajo del techo del vehículo
  • Las herramientas y los materiales se almacenan de forma ordenada y limpia
  • Se puede bloquear en el riel tipo airline en cualquier posición
  • Menor riesgo de accidentes
  • Instalación sencilla en el vehículo
  • Capacidad de carga de hasta 35 kg

Profundidad

46 mm
Más Información

Anchura

1030 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

28 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

096380826

Ficha Técnica

32411670.pdf
Scroll to top