Deslizador y carriles guía no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
19 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
25 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
1000 mm |
Regulación de altura |
+/- 2 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta |
2200 mm |
Capacidad de carga |
26 kg |
Se puede utilizar para el número de puertas |
2 |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
328.600 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
19-25 mm |
Catálogo General |
0684705013 |