Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HE

Ref.: 0684705006
Ver todas las versiones

-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M15-GVE-2D

Descripción

-SLIDDRFRN-REDOSLIDE-M15-GVE-2D
Set de herrajes de puertas correderas para muebles redoslide M15-HE
Con perfil de sujeción de cristal superior

Alcance de suministro: 4 x carro, plástico, antracita, 4 x parte superior de elemento de cierre, plástico, antracita, 2 x tope de raíl con resorte de retención, plástico, gris, 2 x guía de base, plástico, gris, 2 x tapa de cubierta para perfil de retención de vidrio inferior, plástico, antracita, 1 x portabinas, plástico, gris, 1 x instrucciones de instalación


Deslizador, carriles guía y perfiles de sujeción de cristal no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la puerta

6 mm
Más Información

Regulación de altura

+2 mm/-1 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Número de piezas

16 Uds
Más Información

Capacidad de carga

16 kg
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información
Scroll to top