SISTEMA ADAS COMPLETO Sistema de calibración WOW! ACS cars Para calibrar cámaras y radares en sistemas de vehículos, incluidas las láminas de calibración y el kit de radar TFR-2
Sistema flexible para calibrar sistemas de asistencia al conductor
100 % compatible con especificaciones del fabricante
Alto grado de compatibilidad con las principales marcas de vehículos
Ideal para talleres independientes, empresas de reparación de lunas de vehículos, talleres de chapa y pintura, y talleres de neumáticos
Manejo por parte de un solo usuario
Incluye placas de calibración para vehículos VW, Mercedes, FCA, Alfa, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, HONDA, KIA, Renault y PSA.
Incluye raíles de ajuste para placas de calibración de dos partes.
Incluye kit de radar TFR-2
Incluye:
Soporte de paneles de calibración lacado con dinamómetro y ajuste de altura (de 1,0 m a 1,85 m) o carro de transporte con ruedas, asa y tornillo moleteado
Soporte de medidor láser desmontable y ajustable en altura (de 0,27 m a 1,0 m, con ajuste de precisión adicional) y dos soportes de medidor láser instalados
Escala de medición para ajustar la altura del soporte de los paneles de calibración y del soporte del medidor láser
Dos abrazaderas de rueda de cuatro puntas con autocentrado (para llantas de 11 a 25 pulgadas)
Caja metálica, que incluye un láser de línea cruzada, dos cintas métricas, dos unidades de espejo/báscula y cuatro soportes para cinta métrica
Láminas de calibración para vehículos VW, Mercedes, FCA, Alfa, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, HONDA, KIA, Renault y PSA
Rieles de ajuste para paneles de calibración de dos piezas
Kit de radar TFR-2
Más WOW! Herramienta ACS para vehículos con lámina de calibración específica de la marca. Siguiendo las instrucciones para el modelo de vehículo correspondiente del software de diagnóstico, alinee la herramienta de calibración delante del vehículo. Después de alinear correctamente la herramienta, lleve a cabo el proceso de calibración con el software.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, es necesario inspeccionar y ajustar las cámaras y los sensores periódicamente. Después de reparar un sistema de asistencia especial, suele ser necesario calibrarlo.
La calibración funcional requiere una de las tres licencias de software WOW! Licencias de software LOOQIT, un sistema de diagnóstico WOW! y la interfaz de diagnóstico WOW! Interfaz de diagnóstico LOOQER.
Recomendamos el paquete de software Expert Data para acceder a Power Repair y otros productos destacados de software WOW!.
https://www.wurth.es/sistema-adas-completo-1459685SISTEMA ADAS COMPLETOSISTEMA ADAS COMPLETO<br>Sistema de calibración<br>WOW! ACS cars<br>Para calibrar cámaras y radares en sistemas de vehículos, incluidas las láminas de calibración y el kit de radar TFR-2<br><p class="level1">Sistema flexible para calibrar sistemas de asistencia al conductor</p><ul><li>100 % compatible con especificaciones del fabricante</li><li>Alto grado de compatibilidad con las principales marcas de vehículos</li><li>Ideal para talleres independientes, empresas de reparación de lunas de vehículos, talleres de chapa y pintura, y talleres de neumáticos</li><li>Manejo por parte de un solo usuario</li><li>Incluye placas de calibración para vehículos VW, Mercedes, FCA, Alfa, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, HONDA, KIA, Renault y PSA.</li><li>Incluye raíles de ajuste para placas de calibración de dos partes.</li><li>Incluye kit de radar TFR-2</li></ul><P></P><p class="level1">Incluye:</p><ul><li>Soporte de paneles de calibración lacado con dinamómetro y ajuste de altura (de 1,0 m a 1,85 m) o carro de transporte con ruedas, asa y tornillo moleteado</li><li>Soporte de medidor láser desmontable y ajustable en altura (de 0,27 m a 1,0 m, con ajuste de precisión adicional) y dos soportes de medidor láser instalados</li><li>Escala de medición para ajustar la altura del soporte de los paneles de calibración y del soporte del medidor láser</li><li>Dos abrazaderas de rueda de cuatro puntas con autocentrado (para llantas de 11 a 25 pulgadas)</li><li>Caja metálica, que incluye un láser de línea cruzada, dos cintas métricas, dos unidades de espejo/báscula y cuatro soportes para cinta métrica</li><li>Láminas de calibración para vehículos VW, Mercedes, FCA, Alfa, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, HONDA, KIA, Renault y PSA</li><li>Rieles de ajuste para paneles de calibración de dos piezas</li><li>Kit de radar TFR-2</li></ul><br><P>Más WOW! Herramienta ACS para vehículos con lámina de calibración específica de la marca. Siguiendo las instrucciones para el modelo de vehículo correspondiente del software de diagnóstico, alinee la herramienta de calibración delante del vehículo. Después de alinear correctamente la herramienta, lleve a cabo el proceso de calibración con el software.</P><br><B>Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas, es necesario inspeccionar y ajustar las cámaras y los sensores periódicamente. Después de reparar un sistema de asistencia especial, suele ser necesario calibrarlo.</B><br/><ul><li>La calibración funcional requiere una de las tres licencias de software WOW! Licencias de software LOOQIT, un sistema de diagnóstico WOW! y la interfaz de diagnóstico WOW! Interfaz de diagnóstico LOOQER.</li><br/><li>Recomendamos el paquete de software Expert Data para acceder a Power Repair y otros productos destacados de software WOW!.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29273756.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29273756.jpg4597074597094597114597132024-02-16T19:41:44+0000