Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567012
Ver todas las versiones

FRNWHL-PLA-SILV-RIGID-D50MM-50KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ruedas fabricadas en plástico de alta calidad.
• Contienen 2 rodamientos.
• Utilizar en suelos textiles.
• Material: acero/plástico.

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

53 mm
Más Información

Color

Color aluminio;Plata
Más Información

Diámetro del rollo

50 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.250 g
Más Información

Anchura de rollo

50 mm
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567012

Ficha Técnica

120705673.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf