Rueda doble para muebles

Ref.: 0683567011
Ver todas las versiones

FRNWHL-PLA-SILVER-RIGID-D40MM-35

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ruedas fabricadas en plástico de alta calidad.
• Contienen 2 rodamientos.
• Utilizar en suelos textiles.
• Material: acero/plástico.

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Color aluminio;Plata
Más Información

Diámetro del rollo

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

35 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.750 g
Más Información

Anchura de rollo

40 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683567011

Ficha Técnica

120705673.pdf

Ficha Técnica

120705683.pdf