Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 091323250
Ver todas las versiones

RIV-MHD-STST-(A2KA2K)-(3,0-5)-3,2X

Descripción

RIV-MHD-STST-(A2KA2K)-(3,0-5)-3,2X
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K). Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Chaflanes de inserción
  • Comportamiento de deformación único
  • Acoplamiento de mandril
  • Mayores resistencias mecánicas en comparación con los remaches ciegos convencionales

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.4 mm
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1450 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del mandril

2.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 913
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.570 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 913
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 9,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,0 mm
Más Información
Scroll to top