Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 093714895
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUA2-(3,5-5,0)-4,8X9,5

Descripción

RIV-MHD-ALUA2-(3,5-5,0)-4,8X9,5
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
Casquillo: Aluminio. Vástago del remache: Acero inoxidable A2
  • Cabeza del vástago del remache prisionero
  • Pared de casquillo del remache muy gruesa gracias a un vástago más fino que confiere una gran resistencia al corte
  • Vástago del remache en forma de cubo hermético
  • Remachado resistente al aire y el agua pulverizada

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,6

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.3 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.217 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 9,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,5-5,5 mm
Más Información
Scroll to top