Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 514154822
Ver todas las versiones

RIV-ISO15977-L-ALUST-(16,0-18,0)-4,

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-ISO15977-L-ALUST-(16,0-18,0)-4,
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
  • Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
  • Casquillo: Aluminio AlMg 2,5
  • Vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul (A2K)

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15977-L.


30,7

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1700 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

16.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.95 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

18.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.250 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15977
Más Información

Normas

ISO 15977
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 22 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

16,0-18,0 mm
Más Información

Catálogo General

514154822

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top