Remache ciego

Ref.: 091386568
Ver todas las versiones

RIV-FL-ALUALU-(4,8-6,8)-6,5X12,5

Descripción

RIV-FL-ALUALU-(4,8-6,8)-6,5X12,5
Remache ciego
cabeza abovedada de alta resistencia
Casquillo y mandril de aluminio
  • Los remaches ZEBRA® se clasifican como de "alta resistencia" gracias a su mandril de soporte completo, que siempre se desprende a la altura de la cabeza de estampación del casquillo del remache, por lo que asume una función de soporte en toda la longitud del remache. Esta característica asegura una calidad de conexión alta de manera uniforme. El cabezal de cierre uniforme, grande y limpio evita que el remache salga del agujero de perforación. Por lo tanto, los componentes de pared delgada también pueden conectarse de manera segura y fuerte.
  • El vástago del remache se desprende a la altura de la cabeza de estampación.
  • Cabeza de cierre grande
  • Ensamblaje del mandril
  • Resistencia al cizallamiento extremadamente alta gracias al mandril de soporte.
  • Seguridad contra el desprendimiento del remache.
  • Seguridad, mandril cautivo, sin ruidos de traqueteo

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.9 mm
Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

5200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2800 N
Más Información

Diámetro nominal

6.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.8 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

4.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 913
Más Información

Rango de agarre máximo

6.8 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

Normas

WN 913
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6,5 x 12,5 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,7-6,9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,8-6,8 mm
Más Información
Scroll to top