Remache sellado ciego cabeza avellanada 120°

Ref.: 0937248110
Ver todas las versiones

RIV-CS-ALUST-(4,5-6,0)-4,8X11

Descripción

RIV-CS-ALUST-(4,5-6,0)-4,8X11
Remache sellado ciego cabeza avellanada 120°
Vástago de remache en forma de cubo, remachado a prueba de aire y salpicaduras.

Manguito: Aluminio

Mandril: Acero plano

Rango de remache especial

  • Punta de remachado cautiva
  • Pared de manguito de remache muy gruesa gracias a un mandril más delgado que proporciona una gran resistencia al corte.

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

6.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.316 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 11 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,5-6,0 mm
Más Información
Scroll to top