Remache ciego, cabeza avellanada de 120°

Ref.: 0931553210
Ver todas las versiones

RIV-CS-A2A2-(5,0-7,0)-3,2X10,0

Descripción

RIV-CS-A2A2-(5,0-7,0)-3,2X10,0
Remache ciego, cabeza avellanada de 120°
Cabeza: Acero inoxidable A2, común, vástago: Acero inoxidable A2, común

Altura de la cabeza

0.9 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2300 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

5.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

1.97 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.463 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

5,0-7,0 mm
Más Información
Scroll to top