Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 091594817
Ver todas las versiones

REMACHE 4.8X17 (NEGRO CAB. GRANDE)

Descripción

REMACHE 4.8X17 (NEGRO CAB. GRANDE)
Remache ciego, cabeza plana grande
Cabeza: Mandril aluminio anodizado negro: Acero galvanizado, pasivado azul (A2K).
  • Remache ciego multiusos

Se puede almacenar en el sistema ORSY


30,11

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Carga de fractura de tensión

1470 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Anodizado negro
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

12.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.599 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 915
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 17 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-12,5 mm
Más Información
Scroll to top