Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 09676258
Ver todas las versiones

RG-46234-CU-(J2N)-M8-25,0SMM

Descripción

RG-46234-CU-(J2N)-M8-25,0SMM
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

25 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

7.5 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Diámetro del orificio

8.4 mm
Más Información

Tamaño nominal

8 - 25
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal del hilo

25 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.620 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

11 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información

Catálogo General

09676258
Scroll to top