Remache ciego con garras blandas y cabeza plana

Ref.: 093700416
Ver todas las versiones

REMACHE-MATERIALES-BLANDOS-4X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-MATERIALES-BLANDOS-4X16
Remache ciego con garras blandas y cabeza plana
Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Gracias a la expansión optimizada del cuerpo del remache, es especialmente adecuado para materiales blandos


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.3 mm
Más Información

Formulario de jefe de taller

Mordaza blanda
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1200 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1400 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

11.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.029 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,2-4,3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,0-11,0 mm
Más Información

Catálogo General

093700416

Ficha Técnica

32406620.pdf
Scroll to top