Casquillo: Aluminio común; vástago: Acero cincado, pasivado azul
Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15978.
Altura de la cabeza |
1.7 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.2 mm |
Longitud |
10 mm |
Ángulo de la cabeza |
120 grados |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada 120 grados |
Carga de fractura de tensión |
850 N |
Diámetro de la cabeza |
8.4 mm |
Carga de fractura de tensión |
1200 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
5.0 mm |
Superficie del mandril |
Cincado |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.1 mm |
Diámetro del mandril |
2.45 mm |
Rango de agarre máximo |
6.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.1 mm |
Código del sistema armonizado |
830820000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.564 g |
Material del mandril |
Acero |
ISO |
15978 |
Normas |
ISO 15978 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 10 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,1-4,2 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
5,0-6,5 mm |
Catálogo General |
093864010 |