Remache ciego cerrado, cabeza abovedada

Ref.: 514534895
Ver todas las versiones

REMACHE-ALU/ALU-(3,5-5,0)-4,8X9,5

Descripción

REMACHE-ALU/ALU-(3,5-5,0)-4,8X9,5
Remache ciego cerrado, cabeza abovedada
ISO 15975, cabeza abovedada, aluminio/aluminio

Remache ciego "con estándar ISO"


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15975.

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1400 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.77 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.350 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

ISO

15975
Más Información

Normas

ISO 15975
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 9,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,5-5,0 mm
Más Información
Scroll to top