Casquillo: Aluminio Al Mg 2.5
Vástago del remache: Acero inoxidable A2 n.º 1.4541
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.1 mm |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Cabeza lacada |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
1600 N |
Diámetro de la cabeza |
9.6 mm |
Color |
Pardo cobre RAL 8004 |
Carga de fractura de tensión |
2230 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
12.5 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del mandril |
2.7 mm |
Rango de agarre máximo |
20.0 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
3.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3.799 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 25 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
3,3-5,1 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
12,5-20,0 mm |
Catálogo General |
0915574825 |