Remache ciego, cabeza alomada redonda

Ref.: 09354 12
Ver todas las versiones

DDU-REM CIEG.CAB.RB.A2K(6,5-8,5)4X12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-REM CIEG.CAB.RB.A2K(6,5-8,5)4X12
Remache ciego, cabeza alomada redonda
Manguito: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K). Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

2000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

A2K
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 935
Más Información

Rango de agarre máximo

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.599 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 935
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-8,5 mm
Más Información

Catálogo General

0935412

Ficha Técnica

32406616.pdf
Scroll to top