Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09315 20
Ver todas las versiones

REMACHE-A2/A2-(11,0-15,0)-5X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-A2/A2-(11,0-15,0)-5X20
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Acero inoxidable A2. Vástago: Acero inoxidable A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

5000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4200 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

11.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

15.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

UNI

9200
Más Información

Normas

UNI 9200
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,1-5,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

11,0-15,0 mm
Más Información

Catálogo General

0931520

Ficha Técnica

32406617.pdf
Scroll to top