Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 09444 14
Ver todas las versiones

REM-ALU/ACE-(-/A2K)-(8,0-11)-4,0X14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-ALU/ACE-(-/A2K)-(8,0-11)-4,0X14
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A1K).

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada plana grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1250 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 944
Más Información

Rango de agarre máximo

11.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.077 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 944
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 14 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,1-4,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,0-11,0 mm
Más Información

Catálogo General

0944414

Ficha Técnica

32406619.pdf
Scroll to top