Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 09371148
Ver todas las versiones

REM-A2/C1-(1,0-3,0)-4,0X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REM-A2/C1-(1,0-3,0)-4,0X8
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
Cuello: Acero inoxidable A2; vástago: acero inoxidable C1
  • Cabeza del vástago del remache cautiva

  • Pared de casquillo del remache muy gruesa gracias a un vástago más fino que confiere una gran resistencia al corte

  • Vástago del remache en forma de cubo hermético

  • Remachado resistente al aire y el agua pulverizada

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

3000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3500 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.0 mm
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.3 mm
Más Información

Otro estándar

WN 937
Más Información

Rango de agarre máximo

3.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.994 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable C1
Más Información

Normas

WN 937
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,0-3,0 mm
Más Información

Catálogo General

09371148

Ficha Técnica

32406620.pdf
Scroll to top