Los colores de las rejillas de ventilación pueden diferir del acabado de la madera o del tono original de la madera.
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
35 mm |
Material |
Poliestireno |
Tipo de montaje |
Elemento de unión continuo |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
43 mm |
Longitud |
457 mm |
Ancho de corte |
77 mm |
Anchura |
92 mm |
Ventilador de techo |
200 cm² |
Color |
Arce |
Número de puntos de montaje |
4 puntos |
Campo de aplicación |
Área de objetoÁrea privada |
Adecuado para |
Construcción de puertasPuertas de las oficinasPuertas de retrete y bañoPuertas interiores |
DIN |
18017-3 |
Longitud de corte |
433 mm |
Código del sistema armonizado |
392520000000 |
Espesor de material |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
287.000 g |
Normas |
DIN 18017-3 |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
35-43 mm |
Catálogo General |
0688191212 |