Rejilla de ventilación

Ref.: 0688191213
Ver todas las versiones

REJILLA-VENTGRIL-INDR-(TYPE A)-BEECH

Descripción

REJILLA-VENTGRIL-INDR-(TYPE A)-BEECH
Rejilla de ventilación
para puertas de habitación tipo A
Rejilla de ventilación de dos caras con paso de aire de 200 cm2
  • Para ventilación por aberturas de puertas: La rejilla de ventilación es adecuada para montar en paneles de puerta con el fin de proporcionar la circulación del aire entre las habitaciones
  • La rejilla de ventilación consta de dos partes que se introducen la una en la otra y se atornillan conjuntamente

Los colores de las rejillas de ventilación pueden diferir del acabado de la madera o del tono original de la madera.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

43 mm
Más Información

Longitud

457 mm
Más Información

Ancho de corte

77 mm
Más Información

Anchura

92 mm
Más Información

Ventilador de techo

200 cm²
Más Información

Color

Haya
Más Información

Número de puntos de montaje

4 puntos
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Construcción de puertasPuertas de las oficinasPuertas de retrete y bañoPuertas interiores
Más Información

DIN

18017-3
Más Información

Longitud de corte

433 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392520000000
Más Información

Espesor de material

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

287.000 g
Más Información

Normas

DIN 18017-3
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-43 mm
Más Información
Scroll to top