Tamaño de la malla |
45 x 45 mm |
Material |
PP |
Longitud |
2.7 m |
Anchura |
3.1 m |
Color |
Negro |
Grosor del cable |
3 mm |
Grosor del borde del cable |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
56081919000 |
Peso del producto (por artículo) |
1163.000 g |
Catálogo General |
0880270311 |