Red de cobertura

Ref.: 0880271200
Ver todas las versiones

RED-NET-TRAILER-FLBED-45X45-1,6X3,0M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RED-NET-TRAILER-FLBED-45X45-1,6X3,0M
Red de cobertura
para remolques de automóviles, remolques agrícolas y plataformas planas
Para una fijación correcta conforme al StVZO (reglamento de tráfico alemán). El cable expansor perimetral permite una sujeción óptima.

Cubra la carga para que no se vuele al circular cuando transporte productos sueltos y que pesen poco

Por ejemplo, ramas, hojas, recortes de hierba, materiales de construcción, cartón, etc.

Red de montaje sencillo

  • Directamente en ganchos o similar
  • Gran versatilidad con el cable expansor perimetral

Con cordón reforzado en el borde

Se adapta a la forma de la carga

Con bolsa de almacenamiento y transporte

Tamaño de la malla

45 x 45 mm
Más Información

Material

Polipropileno trenzado
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

1.6 m
Más Información

Color

Verde
Más Información

Grosor del cable

3 mm
Más Información

Grosor del borde del cable

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

825.000 g
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

0.2 kg
Más Información

Herramienta de expansión de diámetro

6 mm
Más Información

Catálogo General

0880271200

Ficha Técnica

64620722.pdf
Scroll to top