Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 0915148127
Ver todas las versiones

DDU-REM.CIEGO ZEBRA 6.5-12.5 4.8X17

Descripción

DDU-REM.CIEGO ZEBRA 6.5-12.5 4.8X17
Remache ciego, cabeza plana grande
Cabeza: Aluminio. Mandril: Acero inoxidable A2.
  • Remache ciego multiusos

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


30,3

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Carga de fractura de tensión

1470 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

16.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2400 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

12.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.758 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 915
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 17 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-12,5 mm
Más Información
Scroll to top