Soporte para conductos de aire

Ref.: 5255000535
Ver todas las versiones

PLACA ANGULAR TUBO VENTIL D2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA ANGULAR TUBO VENTIL D2MM
Soporte para conductos de aire
Conforme a la clase de estanqueidad C
  • No se necesita riel de montaje
  • Fijación rápida con un máximo de 3 tornillos

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Atornille el soporte al conducto de aire. Móntelo en el techo con el cable y los extremos correspondientes.


Para el montaje directo de conductos de ventilación entre 0,6 mm y 1,5 mm de grosor

Material

Fundición de zinc
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-10 °C
Más Información

Diámetro del cable de acero

2.0 mm
Más Información

Carga permitida

0.45 kN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

2.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la cuerda

2.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.500 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerd

2,0-2,0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-10 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top