Características
Ventajas
Beneficio
Material |
3,3556 |
Presión máxima de funcionamiento |
2.4 bar |
Longitud |
20 cm |
Contenido |
500 ml |
Consumo de aire |
425 l/min |
Color |
Color latón |
Presión mínima de funcionamiento |
0.5 bar |
Diseño de las pistolas de pintura |
HVLP |
Distancia máxima de pulverización |
21 cm |
Peso del producto (por artículo) |
600.000 g |
Presión funcionamiento |
2 bar |
Distancia de pulverización mínima |
10 cm |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
10-21 cm |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
0,5-2,4 bar |
Catálogo General |
0891700918 |
Ficha Técnica |
32409117.pdf |
Ficha Técnica |
32409118.pdf |