Pistola

Ref.: 0891700915
Ver todas las versiones

PISTOLA SATAJET 5500 HVLP DIAMETRO 1.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SATAJET 5500 HVLP DIAMETRO 1.1
Pistola
SATAJET 5500 IRP
Pistola para pintura, barniz, monocapa y bicapa con boquillas sistema I.

Características

  • Equipadas con sistema de boquillas tipo I. Tiene una forma en abanico alargada con una zona de flujo escasa y un núcleo del abanico seco que es ideal para una velocidad de trabajo baja y ofreciendo un control máximo durante el pintado.
  • Pistola innovadora dentro del mercado.
  • Muy silenciosa.
  • Muy ergonómica.
  • La pistola viene equipada con una articulación giratoria evitando de esta manera que la manguera de aire se enrede.
  • La pistola no contiene depósito.
  • La pistola viene equipada con dos vasos desechables de 0.6 y 0.9 L

Ventajas

  • La pulverización de las boquillas I establece un nuevo concepto dentro del mercado.
  • Gracias a su boquilla silenciosa optimiza el flujo de aire reduciendo el nivel de aire.
  • Adecuada para todos los requisitos del proceso de pintado y condiciones climáticas.
  • Pulverización más fina y uniforme por su distribución del material.
  • No contiene anillo de distribución de aire lo que permite una limpieza más fácil y más rápida.

Beneficio

  • Pulverización optimizada permitiendo un ahorro de material considerable frente a un método de aplicación habitual.
  • Mejor productividad en el proceso de pintado ya que la aplicación es más rápida que el sistema tradicional.

Material

3,3556
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

2.4 bar
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Consumo de aire

425 l/min
Más Información

Color

Color latón
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

0.5 bar
Más Información

Diseño de las pistolas de pintura

HVLP
Más Información

Distancia máxima de pulverización

21 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

2 bar
Más Información

Distancia de pulverización mínima

10 cm
Más Información

Distancia de pulverización mínima/máxima

10-21 cm
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

0,5-2,4 bar
Más Información

Catálogo General

0891700915

Ficha Técnica

32409117.pdf

Ficha Técnica

32409118.pdf
Scroll to top